大阪魂
プラグNB(シズミPT
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(10個)
寸法d(Φmm)
13.157
注文コード
12887607
品番
1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法d・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
呼びとねじ山数:R1/4-19
寸法t(mm)
4.5
寸法E(mm)
1.5
寸法l(mm)
9
寸法b(mm)
0.7
寸法d(Φmm)
13.157
寸法s(mm)
6
寸法d1(Φmm)
11.445
寸法d2(Φmm)
12.301
寸法k(mm)
約1.4