大阪魂
ユニクロHS(アンスコ(ボウサキ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1袋(4個)
1袋(3個)
1袋(2個)
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(12個)
1袋(10個)
1袋(7個)
1袋(4個)
ねじの呼びd
M8
M10
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
30
30
40
8
6
10
12
18
35
ピッチP(mm)
1.25
1.5
0.7
0.8
1
1.25
全9種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12887720
品番
8X30
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
30
寸法t(mm)
1欄:3.0/2欄:5.0
寸法S(mm)
4.095
寸法e(mm)
4.583
寸法Z(mm)
短い棒先:2.25/長い棒先:4.3
ピッチP(mm)
1.25
寸法dp(mm)
5.5
寸法df(mm)
ほぼ、おねじの谷の径
ねじの呼びd
M8