大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の プランジャー
大阪魂の ボールプランジャー
SUSボールプランジャ(H
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12889576
品番
HSBP-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,360
販売価格(税別)
¥
1,236
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304相当、ボール:SUS440C、スプリング:SUS631J1、スペーサ:SUS304
タイプ
重荷重用
寸法L(mm)
16
硬度
HRC55〜
寸法t(mm)
3
寸法S(mm)
1.2
使用温度(℃)
‐30℃〜80℃
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
5
呼び径d
10
荷重(N)
49