12X80 ステンCAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12890188 12X80 ステンCAP(ホソメ(P-1.5 大阪魂 12890188

ステンCAP(ホソメ(P-1.5

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)80 注文コード12890188 品番12X80
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,304
販売価格(税別)
1,185
この商品は長さ8種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)80 ピッチ(mm)1.5 寸法t(mm)6 寸法s(mm)10 寸法k(mm)12 呼び径dM12 寸法dk(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする