大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の プランジャー
大阪魂の ボールプランジャー
ボールプランジャ(ケイ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12890590
品番
LTBP-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,027
販売価格(税別)
¥
934
バスケットに入れる
材質
本体:SCM435、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサー:SUS304
タイプ
軽荷重用
寸法L(mm)
12
硬度
本体:29〜35HRC、ボール:HRC55〜
寸法t(mm)
2
寸法S(mm)
0.8
使用温度(℃)
‐30〜80
寸法D(mm)
3
表面処理
四三酸化鉄被膜
寸法B(mm)
2.5
寸法N(mm)
9.8
呼び径d
5