HTBP-12 ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂 12890626 HTBP-12 ボールプランジャ(ジュウ 大阪魂 12890626

ボールプランジャ(ジュウ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 12890626 品番 HTBP-12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,179
販売価格(税別)
1,072
材質本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304 タイプ重荷重用 寸法L(mm)20 硬度ボール:HRC55〜 寸法t(mm)3 寸法S(mm)1.8 寸法D(mm)7.1 寸法B(mm)6 使用可能温度範囲‐30℃〜80℃ 呼び径d12 荷重(N)58.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする