大阪魂
大阪魂の 金型用部品、位置決め部品
大阪魂の プランジャー
大阪魂の ボールプランジャー
ボールプランジャ(ジュウ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12890660
品番
HTBP-4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,150
販売価格(税別)
¥
1,045
バスケットに入れる
材質
本体:SUS304相当、ボール:SUJ2、スプリング:SWP-B、スペーサ:SUS304
タイプ
重荷重用
寸法L(mm)
9
硬度
ボール:HRC55〜
寸法t(mm)
1.5
寸法S(mm)
0.8
寸法D(mm)
2.5
寸法B(mm)
2
使用可能温度範囲
‐30℃〜80℃
呼び径d
4
荷重(N)
9.8