大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3カ-Bレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12891055
品番
10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥754
販売価格(税別)
¥
685
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
122
最小トルク(N・m)
220
呼び
10
寸法S(mm)
10
寸法e(mm)
11.37
寸法L2(mm)
50
ロックウェル硬度
最小48