大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3カ-Bレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(9個)
注文コード
12891071
品番
2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
58.5
最小トルク(N・m)
3.8
呼び
2.5
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.82
寸法L2(mm)
20.5
ロックウェル硬度
最小52