大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3カ-Bレンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12891089
品番
4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
74
最小トルク(N・m)
16
呼び
4
寸法S(mm)
4
寸法e(mm)
4.53
寸法L2(mm)
29
ロックウェル硬度
最小52