大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ステンGOSHOプラグシスミGDL
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1袋(2個)
注文コード
12894781
品番
1/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
サイズ
呼びとねじ山数:1/8-27
寸法a(mm)
0.47
寸法D(Φmm)
10.127
寸法E(mm)
1.3
寸法B(mm)
4.83
寸法D1(Φmm)
9.489
寸法l(mm)
6.35
寸法d2(Φmm)
8.3
寸法K(mm)
1
寸法m(mm)
4.76