5/16-24X1" SUS316CAP(UNF 大阪魂 12896147 5/16-24X1" SUS316CAP(UNF 大阪魂 12896147

SUS316CAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)7.924 注文コード12896147 品番5/16-24X1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,858
販売価格(税別)
3,507
この商品は寸法kなど5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF5/16-24 寸法d(mm)7.9 寸法t(mm)3.835 寸法k(mm)7.924 寸法dk(mm)11.912 寸法ds(mm)7.937 穴径(inch)六角穴:1/4 長さ(inch)24X1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする