1/4-20X1/2 サラCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12896856 1/4-20X1/2 サラCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12896856

サラCAP(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 寸法k(mm)4.115 注文コード12896856 品番1/4-20X1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ1/4 寸法d(mm)6.35 寸法t(mm)2.819 寸法s(mm)5/32 1インチ当たり山数20 寸法k(mm)4.115 寸法dk(mm)13.487 長さ(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする