大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
寸法k(mm)
4.115
注文コード
12896881
品番
1/4-20X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
1/4
寸法d(mm)
6.35
寸法t(mm)
2.819
寸法s(mm)
5/32
1インチ当たり山数
20
寸法k(mm)
4.115
寸法dk(mm)
13.487
長さ(inch)
3/8