3/8-16X1" サラCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12896890 3/8-16X1" サラCAP(UNC(アンブラコ 大阪魂 12896890

サラCAP(UNC(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)5.944 注文コード12896890 品番3/8-16X1"
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法k・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
サイズ3/8 寸法d(mm)9.525 寸法t(mm)4.039 寸法s(mm)7/32 1インチ当たり山数16 寸法k(mm)5.944 寸法dk(mm)19.837 長さ(inch)1"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする