大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
サラCAP(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法k(mm)
5.944
注文コード
12896899
品番
3/8-16X3/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
寸法k・内容量
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
3/8
寸法d(mm)
9.525
寸法t(mm)
4.039
寸法s(mm)
7/32
1インチ当たり山数
16
寸法k(mm)
5.944
寸法dk(mm)
19.837
長さ(inch)
3/4