大阪魂
ステンCAP I=3I=3
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1袋(8個)
1袋(13個)
1袋(24個)
1袋(8個)
1袋(7個)
1袋(2個)
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(8個)
注文コード
12898667
品番
3X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
ピッチ(mm)
0.5
寸法t(mm)
1.3
寸法s(mm)
2.5
寸法d1(mm)
5.5
寸法k(mm)
3
寸法dk(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
ねじ部長さ(mm)
座面からネジ部までの最大値:3
平座金
D1:7×T:0.5