大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
ボタン(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(4個)
注文コード
12899306
品番
#8-32X1/4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1/4
サイズ
#8
寸法d(mm)
4.166
山数
32/インチ
寸法t(mm)
1.321
寸法s(mm)
3/32
寸法k(mm)
2.21
寸法dk(mm)
7.925