大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボタンボルト
ボタン(UNC(アンブラコ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12899340
品番
1/4-20X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
1/2
サイズ
1/4
寸法d(mm)
6.35
山数
20/インチ
寸法t(mm)
2.21
寸法s(mm)
5/32
寸法k(mm)
3.353
寸法dk(mm)
11.1