5 ユニクロスパナ(ALPS 大阪魂 12899376 5 ユニクロスパナ(ALPS 大阪魂 12899376

ユニクロスパナ(ALPS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 12899376 品番 5
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
呼び5 寸法e(mm)5.67 柄長さ(mm)長柄の長さ:85、短柄の長さ:33 二面幅(mm)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする