1/2X2"1/4 13ヤマボタンCAP(UNC 大阪魂 12899507 1/2X2"1/4 13ヤマボタンCAP(UNC 大阪魂 12899507

13ヤマボタンCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)2"1/4 注文コード12899507 品番1/2X2"1/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,526
販売価格(税別)
1,387
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)2"1/4 サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNC1/2-13 寸法d(mm)12.7 寸法t(mm)4.445 寸法k(mm)6.731 寸法dk(mm)22.225 穴径(inch)六角穴:5/16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする