大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKSUSサラCAPSUSサラCAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(14個)
注文コード
12900241
品番
2X8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
8
寸法t(mm)
0.75
寸法k(mm)
1.2
寸法S(Φmm)
1.3
寸法dk(Φmm)
4
ねじの呼びd
M2