2.5X4 BKSUSサラCAPSUSサラCAP 大阪魂 12900250 2.5X4 BKSUSサラCAPSUSサラCAP 大阪魂 12900250

BKSUSサラCAPSUSサラCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(15個) 注文コード 12900250 品番 2.5X4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)4 寸法t(mm)0.8 寸法k(mm)1.5 寸法S(Φmm)1.58 寸法dk(Φmm)5 ねじの呼びdM2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする