大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKSUSサラCAPSUSサラCAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(36個)
注文コード
12900259
品番
4X7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
7
寸法t(mm)
1.8
寸法k(mm)
2.3
寸法S(Φmm)
2.58
寸法dk(Φmm)
8
ねじの呼びd
M4