2.6X12 BKステンCAP(オキツステンCAP(オキツ 大阪魂 12900277 2.6X12 BKステンCAP(オキツステンCAP(オキツ 大阪魂 12900277

BKステンCAP(オキツステンCAP(オキツ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(34個) 注文コード 12900277 品番 2.6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)12 寸法t(mm)1.1 寸法l(mm)全ねじ範囲:25 寸法b(mm)18 寸法s(mm)2.08 寸法k(mm)2.6 ピッチP(mm)0.45 寸法dk(mm)4.5 ねじの呼びdM2.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする