大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BKステンCAP(オキツステンCAP(オキツ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(27個)
注文コード
12900286
品番
2.6X3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
3
寸法t(mm)
1.1
寸法l(mm)
全ねじ範囲:25
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.08
寸法k(mm)
2.6
ピッチP(mm)
0.45
寸法dk(mm)
4.5
ねじの呼びd
M2.6