大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
GOSHOショルダーBT(SH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12900487
品番
12X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。
SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125
ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)
16
寸法H(mm)
8
寸法d(mm)
11.984
寸法S(mm)
16
寸法D(mm)
18
寸法B(mm)
6.085
寸法m(mm)
4.9
寸法da(mm)
14.2
呼び径d
12
ねじの呼び
M10x1.5