大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
GOSHOショルダーBT(SH
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12900505
品番
16X110
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,472
販売価格(税別)
¥
2,247
バスケットに入れる
呼びサイズは(胴部の太さ)×(胴部の長さ)です。
SH型・・・研磨有り。胴部分の精度▽▽▽。胴部長さの公差±0.125
ST型・・・SH型に比べて頭部が高い。胴部長さの公差は±0.04
長さ(mm)
110
寸法H(mm)
11
寸法d(mm)
15.984
寸法S(mm)
18
寸法D(mm)
24
寸法B(mm)
8.103
寸法m(mm)
6.6
寸法da(mm)
18.2
呼び径d
16
ねじの呼び
M12x1.75