6X12 SUS サラシールCAP 大阪魂 12900731 6X12 SUS サラシールCAP 大阪魂 12900731

SUS サラシールCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 長さ(mm)12 注文コード12900731 品番6X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法A(mm)1.9 寸法S(mm)3 寸法dk(mm)12 ねじの呼びM6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする