大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
SUS サラシールCAP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(4個)
長さ(mm)
15
注文コード
12900740
品番
6X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
15
寸法A(mm)
1.9
寸法S(mm)
3
寸法dk(mm)
12
ねじの呼び
M6