8X20 SUS サラシールCAP 大阪魂 12900749 8X20 SUS サラシールCAP 大阪魂 12900749

SUS サラシールCAP

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(3個) 長さ(mm)20 注文コード12900749 品番8X20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)20 寸法A(mm)2.2 寸法S(mm)4 寸法dk(mm)16 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする