大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アンブラコローヘッドCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(inch)
1/2
注文コード
12901038
品番
#10-24X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
.190
呼び径
#10
寸法H(mm)
.098
山数
24
寸法A(mm)
.312
寸法F(mm)
.072
寸法B(mm)
0.19
寸法W(mm)
.0938
寸法R(mm)
.014
長さ(inch)
1/2