1/4-20X3/4 アンブラコローヘッドCAP(UNC 大阪魂 12901047 1/4-20X3/4 アンブラコローヘッドCAP(UNC 大阪魂 12901047

アンブラコローヘッドCAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 長さ(inch)3/4 注文コード12901047 品番1/4-20X3/4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は長さ・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る
直径(Φmm).250 呼び径1/4" 寸法H(mm).127 山数20 寸法A(mm).375 寸法F(mm).094 寸法B(mm)0.25 寸法W(mm).1250 寸法R(mm).014 長さ(inch)3/4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする