大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アンブラコローヘッドCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(2個)
長さ(inch)
3/8
注文コード
12901056
品番
1/4-20X3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
.250
呼び径
1/4"
寸法H(mm)
.127
山数
20
寸法A(mm)
.375
寸法F(mm)
.094
寸法B(mm)
0.25
寸法W(mm)
.1250
寸法R(mm)
.014
長さ(inch)
3/8