大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
アンブラコローヘッドCAP(UNC
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(inch)
1/2
注文コード
12901065
品番
5/16X1/2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
.312
呼び径
5/16"
寸法H(mm)
.158
山数
18
寸法A(mm)
.437
寸法F(mm)
.110
寸法B(mm)
0.3125
寸法W(mm)
.1562
寸法R(mm)
.017
長さ(inch)
1/2