3X3 クロニッケルHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12901099

 

3X3 クロニッケルHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12901099
3X3 クロニッケルHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ 大阪魂 12901099

クロニッケルHS(アンスコ(ヒラサキHS(アンスコ(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(75個)
ねじの呼びdM3
長さ(mm)3
ピッチP(mm)0.5
内容量1袋(75個)注文コード12901099品番3X3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)3寸法t(mm)1欄:1.2、2欄:2寸法e(mm)1.733寸法s(mm)1.58ピッチP(mm)0.5寸法dp(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径ねじの呼びdM3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする