大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ジオメットCAP(アンスコCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(500個)
長さ(mm)
16
注文コード
12901397
品番
3X16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,997
販売価格(税別)
¥
4,543
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
16
寸法t(mm)
1.3
寸法r(mm)
0.1
寸法l(mm)
全ねじ範囲:22迄
寸法b(mm)
18
寸法s(mm)
2.58
寸法k(mm)
3
寸法da(mm)
3.6
寸法v(mm)
0.3
ピッチP(mm)
0.5
寸法dk(mm)
ローレットなし:5.5、ローレットあり:5.68
寸法ds(mm)
3
ねじの呼びd
M3