大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
スズコバCAP(カクマルCAP(カクマル
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
60
注文コード
12902045
品番
24X60
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,364
販売価格(税別)
¥
2,149
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
60
寸法(mm)
全ねじの範囲:85
寸法t(mm)
12
寸法r(mm)
0.8
寸法b(mm)
60
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
24
寸法da(mm)
26.4
ピッチP(mm)
3
寸法dk(mm)
36
寸法ds(mm)
24
ねじの呼びd
M24