大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(200個)
長さ(mm)
6
注文コード
12903147
品番
6X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,948
販売価格(税別)
¥
5,407
バスケットに入れる
この商品は
長さ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
6
寸法t(mm)
3
寸法r(mm)
0.25
寸法l(mm)
全ねじ範囲:30迄
寸法b(mm)
24
寸法s(mm)
5.14
寸法k(mm)
6
寸法da(mm)
6.8
寸法v(mm)
0.6
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
ローレットなし:10、ローレットあり:10.22
寸法ds(mm)
6
ねじの呼びd
M6