8X12 ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12903165 8X12 ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ 大阪魂 12903165

ダクロCAP(アンスコCAP(アンスコ

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可 13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 長さ(mm)12 注文コード12903165 品番8X12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,894
販売価格(税別)
4,449
この商品は長さ・内容量など66種類から選べます 他の種類を見る
長さ(mm)12 寸法t(mm)4 寸法r(mm)0.4 寸法l(mm)全ねじ範囲:35迄 寸法b(mm)28 寸法s(mm)6.14 寸法k(mm)8 寸法da(mm)9.2 寸法v(mm)0.8 ピッチP(mm)1.25 寸法dk(mm)ローレットなし:13、ローレットあり:13.27 寸法ds(mm)8 ねじの呼びdM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする