#10-32X5/8 ボタン(UNF(アンブラコ 大阪魂 12903278 #10-32X5/8 ボタン(UNF(アンブラコ 大阪魂 12903278

ボタン(UNF(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12903278 品番 #10-32X5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ#10 寸法d(mm)4.826 寸法t(mm)1.778 1インチ当たり山数32 寸法k(mm)2.565 寸法S(Φmm)1/8 寸法dk(mm)9.169 長さ(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする