1/4-28X1/2 ボタン(UNF(アンブラコ 大阪魂 12903287 1/4-28X1/2 ボタン(UNF(アンブラコ 大阪魂 12903287

ボタン(UNF(アンブラコ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3個) 注文コード 12903287 品番 1/4-28X1/2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
サイズ1/4 寸法d(mm)6.35 寸法t(mm)2.21 1インチ当たり山数28 寸法k(mm)3.353 寸法S(Φmm)5/32 寸法dk(mm)11.1 長さ(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする