大阪魂
大阪魂の ねじ
大阪魂の 座金組込ねじ
大阪魂の 座金組込 六角穴付ボルト
12.9WA-S(P=2(アンスコ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
12903540
品番
5X15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
15
寸法a(mm)
3.8
寸法t(mm)
2.5
寸法D(mm)
8.5
寸法e(mm)
4.58
寸法s(mm)
4
寸法k(mm)
5
自由高(mm)
圧縮試験後:2.2
ピッチP(mm)
0.8
寸法(幅b×厚さt)(mm)
1.7×1.3
寸法dk(mm)
8.5
ねじの呼びd
M5