大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の その他ボルト
3カ-Wスパナ(ALPS
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(12個)
注文コード
12904556
品番
2.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
呼び
2.5
寸法e(mm)
2.82
柄長さ(mm)
長柄の長さ:58.5、短柄の長さ:20.5
二面幅(mm)
2.5