大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
サムスクリュー(T(クロ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12905536
品番
8X55X55
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
55
寸法H(mm)
10
寸法D(mm)
38
寸法l(mm)
55
ねじの呼びd
M8
寸法d0(mm)
16.5