3/8-24X5/8 サラCAP(UNF 大阪魂 12905597 3/8-24X5/8 サラCAP(UNF 大阪魂 12905597

サラCAP(UNF

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 寸法k(mm)5.943 注文コード12905597 品番3/8-24X5/8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥734
販売価格(税別)
667
この商品は寸法kなど3種類から選べます 他の種類を見る
サイズ呼び径-山数/1インチあたり:UNF3/8-24 寸法d(mm)9.5 寸法t(mm)4.038 寸法k(mm)5.943 寸法dk(mm)19.837 寸法ds(mm)9.525 穴径(inch)六角穴:7/32 長さ(inch)5/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする