大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
ニッケルHS(ナガイ(トガリ90゜HS(ナガイ(トガリ90゜
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1袋(29個)
注文コード
12906051
品番
5X6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.8
角度(°)
トガリ角度:90
寸法S(mm)
2.5
寸法e(mm)
2.87
寸法t2(mm)
3
ねじの呼びd
M5
寸法dt(mm)
0.5