大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
1.5パイチタンエアーヌキCAP(ゼン)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
12
注文コード
12906498
品番
3X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,570
販売価格(税別)
¥
1,427
バスケットに入れる
この商品は
長さ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
12
呼び
M3
寸法D(Φmm)
1.5
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
3
寸法A(Φmm)
5.5