大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角穴付ボルト
3カ-Bサムスクリュー(マル(クロ16サムスクリュー(マル(クロ16
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
12907085
品番
5X12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥734
販売価格(税別)
¥
667
バスケットに入れる
長さ(mm)
12
寸法H(mm)
6.5
寸法D(mm)
16
寸法do(mm)
11.5
ねじサイズ
M5