大阪魂
大阪魂の プラグ・止め輪・ピン
大阪魂の プラグ・キャップ
大阪魂の キャップ
BCCAP(NBICAP(NBI
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(12個)
長さ(mm)
170
注文コード
12908169
品番
16X170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ・内容量
など
236
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
170
寸法t(mm)
8
寸法r(mm)
0.6
寸法S(mm)
14.212
寸法l(mm)
全ねじ範囲:60
寸法b(mm)
44
寸法k(mm)
16
寸法da(mm)
17.7
寸法v(mm)
1.6
寸法dk(mm)
24.33
ねじピッチp(mm)
2
寸法ds(mm)
16
ねじの呼びd
M16
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12908169
16X170
55720458
4D-452
Oリング(AS568 4D
大阪魂
1個
¥
13,307
税込
¥
14,638
注文コードが変更になりました